Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Material 18/10 mengandung 18% kromium dan 10% nikel. Kandungan nikelnya memberikan kilau lebih tajam serta ketahanan superior terhadap karat dibandingkan seri 18/0. Investasi awal pada grade ini mengurangi frekuensi penggantian aset akibat korosi, menjadikan biaya operasionalnya lebih efisien dalam jangka waktu tahunan. Produk seperti Tramontina Pro Line sering menggunakan standar material tinggi untuk memastikan durabilitas di lingkungan dapur komersial yang keras.
Metode pengujian paling praktis melibatkan penggunaan magnet. Seri 18/10 bersifat non-magnetic karena struktur austenitik nikelnya, sedangkan seri 18/0 atau kualitas rendah akan menempel kuat pada magnet. Pengujian berat jenis serta sertifikasi food grade dari distributor resmi juga menjadi validasi krusial sebelum memutuskan pembelian massal.
Paparan berkepanjangan terhadap klorida, asam cuka, atau garam dapur sisa makanan menjadi penyebab utama kerusakan lapisan pasif pelindung logam. Kesalahan prosedur pencucian, seperti perendaman terlalu lama atau penggunaan deterjen dengan kadar klorin tinggi, mempercepat proses oksidasi permukaannya.
Komposisi ini mengandung 18% kromium dan 10% nikel. Kandungan nikel yang tinggi memberikan ketahanan maksimal terhadap korosi dan serangan kimia dari makanan asam. Secara visual, material ini memiliki kilau menyerupai perak dengan rona sedikit hangat. Material ini bersifat non-magnetis dan menjadi standar untuk fine dining.
Memiliki karakteristik sangat mirip dengan 18/10, hanya saja kandungan nikelnya sedikit lebih rendah (8%). Ketahanan terhadap karat tetap sangat baik dan umum digunakan pada restoran skala menengah hingga atas.
Material ini mengandung 18% kromium tanpa tambahan nikel (0%). Absennya nikel membuat material ini bersifat magnetis dan memiliki rona warna yang lebih kebiruan atau gelap dibanding seri 300 (18/10 atau 18/8). Ketahanan korosinya lebih rendah dibanding dua jenis sebelumnya, namun biayanya jauh lebih efisien. Material ini cocok untuk high-volume dining seperti kantin atau restoran cepat saji yang memiliki tingkat kehilangan aset tinggi.
Dibuat dari satu batang baja padat yang dipanaskan lalu ditempa menjadi bentuk sendok atau garpu. Proses ini menghasilkan instrumen dengan densitas tinggi, sangat berat, dan kokoh. Ciri khasnya terlihat pada variasi ketebalan di sepanjang alat makan, biasanya lebih tebal di bagian leher dan ujung gagang. Metode ini memberikan keseimbangan ergonomis terbaik di tangan.
Dipotong langsung dari lembaran stainless steel datar menggunakan mesin press hidrolik besar, kemudian dibentuk profil cembung atau cekungnya. Ketebalan material cenderung seragam dari ujung ke ujung. Produk ini lebih ringan dibanding tipe forged dan mendominasi pasar mid-range karena efisiensi produksinya.
Ketebalan material diukur dalam satuan milimeter atau gauge. Untuk restoran formal, disarankan menggunakan spesifikasi Extra Heavy Weight (ketebalan 3.0 mm - 4.0 mm) untuk memberikan persepsi solid dan mewah kepada pelanggan. Untuk casual dining, spesifikasi Heavy Weight (2.0 mm - 2.5 mm) sudah memadai. Penggunaan material di bawah standar (Medium Weight) berisiko bengkok saat proses pencucian di mesin dishwasher komersial.
Banyak restoran volume tinggi menggunakan sistem penangkap magnetik pada tempat sampah untuk mencegah sendok garpu terbuang tidak sengaja. Jika sistem ini digunakan, pengelola wajib memilih material seri 18/0 yang bersifat magnetis agar alat makan dapat tertangkap oleh magnet saat tidak sengaja jatuh ke tempat sampah.
Bentuk gagang harus ergonomis dan tidak menyebabkan kelelahan saat digenggam. Desain tear-drop atau baguette umumnya memberikan distribusi berat yang baik. Hindari desain dengan ornamen terlalu rumit yang memiliki celah sempit, karena area tersebut berpotensi menjadi tempat akumulasi residu makanan dan bakteri yang sulit dibersihkan oleh mesin.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami